Références
Anyseals :76629/25
Rubix :R721-4170954


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 60,7X73X3NBR 25/SAC
Bague bs nbr/25 bs-10 60,7x73x3nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,41 € HT
/ sachet
72,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours