Références
Anyseals :42926/50
Rubix :R721-4171095


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,8 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 17,28X23,8X2,03NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 17,28x23,8x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23,8 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,13 € HT
/ sachet
37,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h