Références
Anyseals :300237/50
Rubix :R721-4170876


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 12,7X20X1,5NBR 50/SAC
Bague bs autocentree nbr/50 bs-11 12,7x20x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € HT
/ sachet
37,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h