Références
Anyseals :300239/5
Rubix :R721-4170851


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 27,7X36X2NBR 5/SAC
Bague bs autocentree nbr/5 bs-11 27,7x36x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € HT
/ sachet
10,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h