Références
Anyseals :45129/10
Rubix :R721-4171063


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 22,7X30X2NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 22,7x30x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € HT
/ sachet
18,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h