Références
Anyseals :300248/50
Rubix :R721-4170808


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,54 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,58 mm |
| Epaisseur | 2,47 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 21,54X28,58X2,47 50/SAC
Bague bs autocentree nbr/50 bs-11 21,54x28,58x2,47nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,54 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,58 mm |
| Epaisseur | 2,47 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,48 € HT
/ sachet
71,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours