Références
Anyseals :46749/100
Rubix :R721-4170884


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,64 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14,22 mm |
| Epaisseur | 1,22 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 8,64X14,22X1,22NBR 100/SAC
Bague bs nbr/100 bs-10 8,64x14,22x1,22nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,64 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14,22 mm |
| Epaisseur | 1,22 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,48 € HT
/ sachet
71,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours