Références
Anyseals :51447/2
Rubix :R721-4170998


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 48,7X59X3NBR 2/SAC
Bague bs nbr/2 bs-10 48,7x59x3nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours