Références
Hutchinson :205111
Rubix :4481-4031866


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE A5 5,6X10X1
Bague métallique de section rectangulaire adaptée aux étanchéités sous têtes de vis de boulons dans les raccords de tuyauterie (haute et basse pression) :
- Démontable et réutilisable
- Température dutilisation : -30° à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,26 € HT
/ 24 unités
143,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h