Références
Anyseals :300241/50
Rubix :R721-4170837


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 36,7X46X2NBR 50/SAC
Bague bs autocentree nbr/50 bs-11 36,7x46x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,17 € HT
/ sachet
72,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h