Références
Anyseals :76615/10
Rubix :R721-4170952


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 7,1X12X1NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 7,1x12x1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h