Références
Anyseals :300237/100
Rubix :R721-4170878


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 12,7X20X1,5 100/SAC
Bague bs autocentree nbr/100 bs-11 12,7x20x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,92 € HT
/ sachet
71,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h