Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67049315

Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67049315
Rubix :4861-4091879
Fabricant :67049315
BAGUE D'ETANCHEITE 49315
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE 49315


La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur4 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique  noyée sans ressort
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,33 HT
/ unité
7,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours