Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413193
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413193
Rubix :0419-4028666
Fabricant :40413193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 35X62X7 DIN3760
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague Simmerring, matériau 75 FKM 585
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,98 € HT
/ 5 unités
245,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours