Références
SAM :RC-62
Rubix :0149-5201707
EAN :3272670531185

Documents
Détails articles : SUPPORT 1 BAC PLASTIQUE
Utilisation avec panneau mural, armoire à rideau et armoire murale.Livré avec clips de blocage.Utilisation pour pièces diverses.Dimensions : 100 x 50 x 90 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,02 € HT
/ unité
18,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
