Références
Bito :3-1438
Rubix :4518-7080260

Détails articles : BAC DE RANGEMENT RK 4214 9,9L 400X234X140MM - BLEU GRIS
Adapté de manière optimale aux rayonnages BITO
Processus logistiques efficaces grâce à la manipulation simple et sûre
Très grand volume de remplissage
Grande rigidité et très bonne stabilité au gerbage
Large gamme d'accessoires
Dimensions int. L x l x H : 353 x 210 x 129 mm
Capacité de gerbage : 30 kg
capacité de charge : 10 kg
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 234 mm |
| Modèle | rk4214 |
| Hauteur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,00 € HT
/ 6 unités
201,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours