Références
Novap :5130056
Rubix :4825-7034331
EAN :3306485130056

Détails articles : BAC A BEC SERIE EUROPEAN 3L 230X150X125 ROUGE
Très grande résistance mécanique, chimique et thermique. Fabriqué en PP Copo
(polypropylène). Patte d'accrochage pour réglette murale. Double paroi et piliers
de renfort : forte résistance à l'écrasement. Fond anti-dérapant et nervures d'appui :
meilleure stabilité. Large porte-étiquette à l'avant du bac.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3 l |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Type | bac à bec |
| Matière | polypropylène copolymère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € HT
/ unité
8,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h