Bac à bec Spartex 853750

Bac à bec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853750
Rubix :C600-7092994
EAN :3660338097669
BAC A BEC GRIS 16 LITRES P 380XL 250XH 180MM

Résumé technique

Contenance16 l
Longueur380 mm
Largeur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAC A BEC GRIS 16 LITRES P 380XL 250XH 180MM


Bacs à bec en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6

Informations techniques


Attributs
Contenance16 l
Longueur380 mm
Largeur250 mm
Hauteur180 mm
Typebac à bec
Promotion
Au lieu de 19,92
19,60 HT
/ unité
23,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Longueur

Largeur

Hauteur