Références
Spartex :853753
Rubix :C600-7092997
EAN :3660338097690

Documents
Détails articles : BAC A BEC ROUGE 2 LITRES P 200XL 125XH 100MM
Bacs à bec en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2 l |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 125 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Type | bac à bec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,79 €
5,70 € HT
/ unité
6,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h