Références
Novap :5150047
Rubix :4825-7034341
EAN :3306485150047
Détails articles : BAC A BEC SERIE EUROPEAN 23L 500X315X200 VERT
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 316 mm |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,56 € HT
/ 6 unités
207,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
