Références
Utz :3-360-GRIS
Rubix :5063-7032696

Détails articles : BAC A BEC SILAFIX 2 GRIS 24.6L 500/450X310X200MM
Matière PE-HD résistante aux chocs.
Points forts
Bac à bec disponible en cinq coloris : gris, bleu, vert, rouge, jaune.
Applications
Stockage de petites pièces pour magasins, maintenance, ateliers et véhicules.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 24,6 l |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 310 mm |
| Hauteur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,14 € HT
/ unité
44,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
