Références
Utz :3-365-BLEU
Rubix :5063-7072619

Détails articles : BAC A BEC SILAFIX BLEU 3,1L 230X147X132MM
Matière PE-HD résistante aux chocs.
Points forts
Bac à bec disponible en cinq coloris : gris, bleu, vert, rouge, jaune.
Applications
Stockage de petites pièces pour magasins, maintenance, ateliers et véhicules.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3,1 l |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Largeur | 147 mm |
| Hauteur | 132 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,36 € HT
/ unité
12,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
