Ventouses et pinces souples SMC ZPR50BN-06-B6
Avec bague d'arrêt - ZPR (B)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZPR50BN-06-B6
Rubix :0338-2373367
Fabricant :ZPR50BN-06-B6

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR
À utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 6 - Ø 50 mmFormes : Type de souffletMatériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Entrée latérale de vide à raccord unique.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,94 € HT
/ unité
57,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours