Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T125UMS-AL16
Coussin d'aspiration
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZP3E-T125UMS-AL16
Rubix :0338-2492411
Fabricant :01488876

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Forme | plat |
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration appropriée de la ventouse. Les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 conviennent ainsi à une grande variété d'applications de levage, qu'elles soient courantes ou inhabituelles.
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,96 € HT
/ unité
129,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours