Ventouses et pinces souples SMC ZP125HBS

Usage intensif - ZPHB

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP125HBS
Rubix :0338-2505521
Fabricant :ZP125HBS
VENTOUSE SERIE ZP

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre125 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les 4 modèles de ventouses plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.

Points forts

Tailles des tampons : Ø 40 - Ø 125 mmFormes : Type de souffletMatériau : EPR, caoutchouc fluoré, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre125 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
61,71 € HT
/ unité
74,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours