Ventouses et pinces souples SMC ZPR32BN-08-A6
Ventouse série ZPR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPR32BN-08-A6
Rubix :0338-2099853
Fabricant :00227535
EAN :3618035297486

Documents
Détails articles : VENTOUSE ZPR32BN-08-A6
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 é 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,90 € HT
/ unité
63,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours