Vanne de mise en pression progressive SMC AV2000-F02-5YZB-A
Soupape de démarrage en douceur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AV2000-F02-5YZB-A
Rubix :0338-2502554
Fabricant :AV2000-F02-5YZB-A

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A
Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
Points forts
Entrée électrique : passe-fil, connecteur DIN de type D, connecteur DIN de type Y
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Taille corps | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,60 € HT
/ unité
261,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h