Vanne de mise en pression progressive SMC AV5000-F10-5DZB-A
Valve de démarrage en douceur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AV5000-F10-5DZB-A
Rubix :0338-2502238
Fabricant :01562671
Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A
Vanne de démarrage progressif pilotéeFaible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)Amélioration du débit jusqu'à 2,2 foisMeilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesseRaccord modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L. Silencieux intégré en optionCoffret IP65.
Points forts
Consommation électrique : 0,35 WImélioration des caractéristiques de débit : Jusqu'à 2,3 fois C[dm3/ (s-bar)] : 9,2Economie d'énergie : Pas de débit d'air lorsque la vanne principale est commutéeAmélioration de la possibilité de réglage de l'alimentation en air à faible vitesseProfil plus petit et moins d'heures de travail grâce au silencieux intégré.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,21 € HT
/ unité
335,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours