Vanne de mise en pression progressive SMC AV3000-F03-5YOB-A

Soupape

Voir les informations techniques

Références

SMC :AV3000-F03-5YOB-A
Rubix :0338-2414921
Fabricant :AV3000-F03-5YOB-A
VANNE AV3000-F03-5YOB-A

Résumé technique

Détails articles : VANNE AV3000-F03-5YOB-A


Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.

Points forts

Entrée électrique : passe-fil, connecteur DIN de type D, connecteur DIN de type Y

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13/8
Matièrealuminium moulé sous pression
Taille corps30 mm
205,09 € HT
/ unité
246,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h