Vanne de mise en pression progressive SMC AV4000-F04-5DZB-A

Soupape de démarrage en douceur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AV4000-F04-5DZB-A
Rubix :0338-2502552
Fabricant :AV4000-F04-5DZB-A
EAN :3618035524308
VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A

Résumé technique

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A


Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/2
Type de raccorddémarrage en douceur
237,79 € HT
/ unité
285,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h