Siège Caray CCP/VERT-PASTEL, Hauteur mini : 460 cm | Hauteur maxi : 460 cm
Assise
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :CCP/VERT-PASTEL
Rubix :8186-7348118
Détails articles : CHAISE COQUE PIETEMENT VERT PASTEL
Chaise coque plastique
Piètement en tube d’acier peint (époxy noir) ou chromé
Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
Hauteur d’assise : 460 mm, largeur d’assise 460 mm
Dimensions : L.495 x P.530 x H.760 mm
Points forts
Coque en plastique norme EN 16139
Capacité de charge max. 110 kg
Garantie coque : 5 ans, garantie piètement :1an
Informations techniques
Attributs
| Hauteur mini | 460 cm |
|---|---|
| Hauteur maxi | 460 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,93 € HT
/ unité
49,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours
