Références
Caray :TECH/MED/D
Rubix :8186-7167026
Détails articles : SIEGE ASSISE SIMILI CUIR VERIN LONG SUR PATINS+REPOSE PIEDS
• Assise type « selle de cheval » en simili cuir noir, épaisseur 30 mm, densité 50kg/m³
• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Inclinaison de l’assise réglable par manette
• Base étoile 5 branches en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max 120 kg
Points forts
Assise inclinable.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,51 € HT
/ unité
279,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
