Références
Caray :MOON/N/G
Rubix :8186-7311788
Détails articles : FAUTEUIL HT DOSS.SYNCHRONE NOIR RES/TISSU GRIS,ACC 4D,BASE ALU
Fauteuil synchrone haut dossier
Assise en tissu et dossier en résille
Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 75 mm, densité 65 kg/m3
Base étoile en aluminium poli
Roulettes double galet Ø60 mm
Capacité de charge max. 136 kg
Points forts
Mécanisme DONATI exclusif. Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant. Assise réglable en hauteur de 410 à 490 mm et en profondeur (translation d’assise). Dossier inclinable avec réglage semi-automatique de l’intensité et blocage multi-positions. Support lombaire réglable en hauteur - têtière réglable en hauteur
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,45 € HT
/ unité
581,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
