Références
Caray :TECH/MED/C
Rubix :8186-7167025
Détails articles : SIEGE ASSISE SIMILI CUIR SELLE A CHEVAL VERIN LONG/PATINS
• Assise type « selle de cheval » en simili cuir noir, épaisseur 30 mm, densité 50kg/m³
• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Inclinaison de l’assise réglable par manette
• Base étoile 5 branches en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max 120 kg
Points forts
Assise inclinable.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,47 € HT
/ unité
234,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
