Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC VVQC1000-F25-1

Assemblage logement D-Sub

Voir les informations techniques
Références
SMC :VVQC1000-F25-1
Rubix :0338-2052244
Fabricant :VVQC1000-F25-1
EAN :3618036528237
D-SUB CONNECTOR HOUSING A VVQC1000-F25-1
Résumé technique
Type25 broches, assemblage de logements d-sub

Détails articles : D-SUB CONNECTOR HOUSING A VVQC1000-F25-1


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Accessoire

Points forts

•Électrovanne à 5 ports
Fixé sur la base
Joint en métal ou en caoutchouc
Fluide : air, gaz inerte

Informations techniques


Attributs
Type25 broches, assemblage de logements d-sub
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,68 HT
/ unité
40,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h