Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-L1-10-P3A4-M5
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-L1-10-P3A4-M5
Rubix :0326-2569005
Fabricant :569991
EAN :4052568058043
Détails articles : PLAQUE D VABF-L1-10-P3A4-M5
Plaque d'alimentation VABF-L1-10-P3A4-M5 Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière joints=NBR, Information matière corps=Alliage d'aluminium, Information matériau vis=(* Acier, * zingué)
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'entrée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € HT
/ unité
20,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours