Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C8-12E-G14-24-M1
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-C8-12E-G14-24-M1
Rubix :0326-2569652
Fabricant :557673
EAN :4052568203900
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-24-M1
Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-24-M1 Dimension modulaire=12 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=24, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,6 Nm, Couple de serrage max., montage mural=5 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de raccordement pour vofb, vuvb-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
942,20 € HT
/ unité
1 130,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours