Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Parker PLN-D10

Hannifin Soupape de commande

Voir les informations techniques

Références

Parker :PLN-D10
Rubix :0207-2031388
Fabricant :PLN-D10
CELLULE NON INHIBITION A SEUIL AVEC TEMOIN PRESSION

Résumé technique

Typecellule non inhibition a seuil avec temoin pression

Détails articles : CELLULE NON INHIBITION A SEUIL AVEC TEMOIN PRESSION


Ces soupapes pneumatiques miniatures à grande vitesse, La gamme comprend également des minuteurs et des modules d’impulsion. La série de soupapes pneumatiques miniatures à commande logique à grande vitesse, offre une gamme complète d’éléments logiques, de minuteurs et de modules d’impulsion, permettant une gestion des processus pneumatiques. Le séquenceur peut facilement gérer un cycle de machine. Autonome ou empilable, fixé en ligne ou sur la base et fixé sur rail DIN, il peut être facilement installé dans une armoire. Tous les composants logiques peuvent être associés les uns aux autres formant une fonction complète de traitement logique pneumatique. Cette gamme 100 % pneumatique de sa version ATEX peut être utilisée dans des environnements dangereux.
Division : Division mouvement électrique et pneumatique - Europe
Fonction : Fonction logique : Seuil d'inhibition NON
Débit maximal : 180 l/min (sauf série PRD : 60 l/min)
Température de fonctionnement : -15° à +60°
Pression nominale : 3 à 8
Type de produit : Vannes de commande logiques pneumatiques
Type de produit : Élément monté sur embase
Série : Élément logique
Spécifications Met : CE | Ex II 2 GD c 85oC

Informations techniques


Attributs
Typecellule non inhibition a seuil avec temoin pression
154,25 € HT
/ unité
185,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours