Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC EAXT502-1A-A02

Plaque Extremite ISO2

Voir les informations techniques

Références

SMC :EAXT502-1A-A02
Rubix :0338-2052047
Fabricant :EAXT502-1A-A02
EMBASE ASSOCIABLE ALU ISO1 F1/4 LATERAL

Résumé technique

Typemontage de blocs de collecteur

Détails articles : EMBASE ASSOCIABLE ALU ISO1 F1/4 LATERAL


Jeu de plaques latérales gauche et droite conformes à la norme ISO2, spécialement conçu pour les électrodistributeurs SMC série ECVISO. Disponible avec raccordements 3/8″ Gaz.
Embase

Points forts

Conformité ISO2 : garantit l’interchangeabilité avec les distributeurs SMC.
Qualité SMC : précision d’usinage assurant une étanchéité optimale.
Disponibilité double face : plaques gauche et droite incluses pour une installation complète.
Compatibilité rapide : raccords 3/8″ Gaz pour un montage simplifié.

Applications

Réparation et assemblage d’électrodistributeurs modulaires dans les systèmes pneumatiques.
Maintenance et remplacement de plaques ISO2 sur machines utilisant la série ECVISO de SMC.
Applications industrielles multiples nécessitant une étanchéité et compatibilité standardisée.

Informations techniques


Attributs
Typemontage de blocs de collecteur
31,56 HT
/ unité
37,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours