Aspirateurs eau et poussière Numatic international 833111, Type: Eau + poussières
Aspirateur
Voir les informations techniquesRéférences
Numatic international :833111
Rubix :4416-7030586
EAN :5028965248485

Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POU.WVD900.2 2400W 40L/32L
Puissance: 2400 W; Capacité cuve: 50 L; Composant cuve: Plastique ; Diamètre Flexible: 38 mm; Débit d'air: 80 L/s; Dépression: 245 Mb; Tension: 230 V;
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 245 mbar |
|---|---|
| Puissance | 2400 W |
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 50 l |
| Type | eau + poussières |
| Débit d'air | 80 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 750,89 € HT
/ unité
2 101,07 € TTC
Dont DEEE : 1 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence