Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.148-435.0
Aspirateur universel NT 50/1 Tact Te M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES NT 50/1 TACT TE M
L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te M aspire avec fiabilité de grands volumes de poussières de classe M. Il est équipé d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.
Nos clients très exigeants de l'industrie et du bâtiment seront séduits par l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te M. Puissant et fiable, il aspire de grandes quantités de poussières fines (notamment de classe M), de gros déchets ou des liquides dans sa cuve de 50 litres. Le système de décolmatage automatique du filtre Tact garantit ainsi un travail sans interruption dans un environnement propre et sans poussières. Ergonomique, le manche de l'appareil est réglable en fonction de la taille de l'utilisateur via une attache rapide. Maniable et robuste, l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te M dispose de roulettes pivotantes en métal et d'un pare-chocs. Le flexible d'évacuation intégré est résistant aux hydrocarbures pour une vidange confortable des liquides. La prise d'asservissement de série permet de connecter des outils électroportatifs simplement. Enfin, la tête plate del'aspirateur permet d'y de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX.
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
Système de décolmatage automatique
Décolmatage automatique du filtre controllé par capteur pour un nettoyage parfait et une puissance d'aspiration maximale.
Efficacité de filtration : 99,9%
L'élimination des poussières fines permet d'avoir des lieux de travail propres et sûrs.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
Protection efficace contre les chocs électriques grâce à une charge antistatique.
Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.
Applications
Informations techniques
| Dépression | 254 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1380 W |
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 50 l |
| Débit d'air | 74 l/s |
- Livraison habituellement sous (21) jours
