Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.573-521.0
Aspirateurs eau et poussière Kärcher
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.573-521.0
Rubix :0222-7367643
EAN :4054278325705
Documents
Détails articles : ASPIRATEURS INDUSTRIELS IVM 60/30 M Z22
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Alimentation | 400 V |
| Cuve | 60 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 259,31 € HT
/ unité
8 711,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


