Aspirateur Numatic international 905529

Aspirateur poussières fines NED900

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Numatic international :905529
Rubix :4416-7373036
Fabricant :905529
EAN :5028965732694
ASPIRATEUR INDUSTRIEL NED 900 SPECIAL POUSSIERE FINE

Documents

Détails articles : ASPIRATEUR INDUSTRIEL NED 900 SPECIAL POUSSIERE FINE


Aspirateur poussières fines

Points forts

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...), Simple moteur (S) ou double moteurs (D) 40L, Puissance et vitesse d’aspiration exceptionnelles, Destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l’aspiration de poussières colmatantes et volatiles, Cuve en Structofoam ultra robuste, garantie 3 ans, Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur KIT ND5 EN OPTION (607160) 603208 Flexible armé hiloflex ø51mm longueur 5m + 4 adaptateurs pour machines - outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...) Existe en version “A” : avec prise outil synchronisée automatique. ref. 905526 Puissance outil maximum : NDS : 2000W max NDD : 1000W max de saturation du sac, système NUPLUG.

Informations techniques


Attributs
1 025,19 € HT
/ unité
1 230,23 € TTC
Dont DEEE : 2,85 € TTC