Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.100-249.0
Puzzi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : INJECTEURS-EXTRACTEURS PUZZI 8/1 GOFURTHER (NEW)
Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 44 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'un accessoire exclusif, à savoir un flacon de 1 litre du détergent RM 764N OA. Compact et maniable, il est idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés... Il nettoie efficacement en profondeur, éimine les taches et supprime les odeurs désagréables. Lors de l'injection-extraction, l'eau et le détergent sont pulvérisés dans les fibres puis immédiatement réaspirés à l'aide d'un suceur. Son puissant moteur d’aspiration assure un séchage rapide. Il est donc inutile d'attendre avant de pouvoir rendre la surface nettoyée de nouveau praticable. Avec le suceur fauteuil extra court de série, même les zones exiguës se nettoient aisément. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité et permet un transport aisé d'une seule main. Pratique, il dispose d'un suceur à main avec partie avant détachable, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, de larges commandes au pied et de rangements pour accessoires.
Points forts
Performance de nettoyage exceptionnelle
Nettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra court
Boutons sur la poignée actionnables avec un seul doigt. La forme de la poignée permet différentes prises en main. L'embout rouge de la buse optimise la consommation d'eau.
Faible poids et format compact et robuste
-
Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
-
Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
-
Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible en noir
-
Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
-
Vidage rapide et aisé de l'eau sale.
-
Illustration Quickstart pour une utilisation rapide et simple.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
-
Plus besoin de se pencher : l'injecteur-extracteur se commande au pied.
-
Méthode en 1 temps: injection et aspiration combinées en une seule opération.
-
Méthode en 2 temps : pulvériser sur les fibres et laisser agir puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
-
Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
-
Particulièrement maniable lors du nettoyage.
Crochet rabattable pour le rangement du câble
-
Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
-
Pratique, protège les câbles.
-
L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Grand orifice de remplissage pour l'eau propre
-
Remplissage d'eau propre pratique, sûr et rapide.
-
Indicateur de niveau maximal bien visible.
-
Pas de débordement en tirant ou en poussant l'appareil.
Rangement intégré pour le suceur pour meubles
-
Grâce au système à clip, le suceur fauteuil est toujours à portée de main.
-
Rangement permettant d'éviter les pertes, même pendant le transport.
Informations techniques
| Dépression | 270 mbar |
|---|---|
| Puissance | 40 W |
| Alimentation | 240 V |
- Livraison habituellement sous (21) jours



