Aspirateurs eau et poussière Kärcher 9.989-906.0, Poids: 35.7 kg
Aspirateur industriel IVM 40/24-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :9.989-906.0
Rubix :0222-7354498
Fabricant :9.989-906.0
EAN :4054278942988



Documents
Détails articles : ASPIRATEUR INDUSTR. IVM 40/24-2
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 est équipé de 2 moteurs pour une aspiration efficace de matières solides fines et grossières. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour les poussières de classe M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Le préséparateur et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Points forts
- Puissance d'aspiration élevée et grande robustesse.
- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 225 mbar |
|---|---|
| Puissance | 2300 W |
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 40 l |
| Niveau sonore | 77 dBA |
| Poids | 35,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 527,64 € HT
/ unité
3 033,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
