Aspirateurs eau et poussière Kärcher 95673780
Aspirateur industriel compact eau et poussières monophasé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :95673780
Rubix :0222-7331027

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24 2 AP
Aspirateur industriel eau et poussières monophasé compact et très maniable.
Polyvalent et doté d’un système de décolmatage semi-automatique du filtre, il est idéal pour l’aspiration des déchets (eau et poussières) comme par exemple sur les lignes de production en Plasturgie ou Métallurgie.
Très robustes et mobiles, il peut être emmené partout en production, sur les lieux de stockage ou dans les ateliers de maintenance.
Polyvalent et doté d’un système de décolmatage semi-automatique du filtre, il est idéal pour l’aspiration des déchets (eau et poussières) comme par exemple sur les lignes de production en Plasturgie ou Métallurgie.
Très robustes et mobiles, il peut être emmené partout en production, sur les lieux de stockage ou dans les ateliers de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 254 mbar |
|---|---|
| Puissance | 3600 W |
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 60 l |
| Niveau sonore | 73 dBA |
| Longueur de câble | 10 m |
| Débit d'air | 148 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 386,50 € HT
/ unité
4 063,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
