Aspirateurs eau et poussière Milwaukee 4933478187, Poids: 5.9 kg
M18 FPOVCL-0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933478187
Rubix :8989-5451285
Fabricant :4933478187
EAN :4058546341206



Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES PACKOUT 18 VOLTS M18 FPOVCL-0
Cet aspirateur eau et poussière M18 FUEL™ s'intègre au système de rangement PACKOUT™ pour faciliter les déplacements sur les chantiers. Son moteur sans charbons POWERSTATE™ traite les débris secs ou humides avec une aspiration constante et fiable.
Caractéristiques :
L'aspirateur M18 FPOVCL-0 utilise un moteur POWERSTATE™ conçu pour ramasser les résidus courants rencontrés lors de travaux. Son format permet de le fixer directement sur une pile de rangement PACKOUT™ ou de l'utiliser seul selon les besoins. Pour limiter la poussière lors des découpes, l'adaptateur DEK 26 connecte l'appareil aux outils électroportatifs compatibles. Le tuyau s'étire jusqu'à 1,6 m, ce qui aide à atteindre les recoins difficiles d'accès. Milwaukee a prévu des emplacements sur la coque pour ranger le flexible et les buses, évitant ainsi d'égarer le matériel. Ce système fonctionne avec toutes les batteries M18™ pour s'adapter au parc d'outils déjà possédé. Le filtre HEPA H13 supporte aussi bien les débris secs que les liquides, à condition de le laisser sécher après chaque nettoyage humide.
Spécifications :
- Tension : 18 V.
- Batterie non fournie.
- Batteries compatibles : M18™.
- Puissance absorbée : 330 W.
- Débit d'air : 1 416 l/min.
- Dépression : 117 mbar.
- Capacité pour les liquides : 7,0 l.
- Volume pour les matières sèches : 9,5 l.
- Diamètre du tuyau : 31,75 mm.
- Longueur du flexible : 1,83 m.
- Dimensions : 430 x 280 x 330 mm.
- Poids avec batterie : 5,9 kg (avec une M18 B5).
- Niveau de pression acoustique : 73 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique : 84 dB(A).
- Valeur d'émission vibratoire : < 2,5 m/s².
- Température d'usage : -18 °C à +50 °C.
- Type de cellules : Li-ion.
- Indice d'étanchéité : IPX4.
Normes :
- Classe de poussières L (IEC 60335-2-69) : ce standard certifie que l'appareil peut aspirer des poussières dont la valeur limite d'exposition est supérieure à 1 mg/m³.
- Filtre HEPA H13 : cette norme assure la rétention de 99,97 % des microparticules d'une taille minimale de 0,3 micron.
- Classe de protection III : ce classement garantit que l'isolation électrique repose sur un circuit à très basse tension.
- Conformité CE : ce marquage confirme que l'outil respecte les directives 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2006/42/CE.
- EN 62233:2008 : cette norme encadre l'exposition humaine aux champs électromagnétiques produits par l'appareil.
Caractéristiques :
L'aspirateur M18 FPOVCL-0 utilise un moteur POWERSTATE™ conçu pour ramasser les résidus courants rencontrés lors de travaux. Son format permet de le fixer directement sur une pile de rangement PACKOUT™ ou de l'utiliser seul selon les besoins. Pour limiter la poussière lors des découpes, l'adaptateur DEK 26 connecte l'appareil aux outils électroportatifs compatibles. Le tuyau s'étire jusqu'à 1,6 m, ce qui aide à atteindre les recoins difficiles d'accès. Milwaukee a prévu des emplacements sur la coque pour ranger le flexible et les buses, évitant ainsi d'égarer le matériel. Ce système fonctionne avec toutes les batteries M18™ pour s'adapter au parc d'outils déjà possédé. Le filtre HEPA H13 supporte aussi bien les débris secs que les liquides, à condition de le laisser sécher après chaque nettoyage humide.
Spécifications :
- Tension : 18 V.
- Batterie non fournie.
- Batteries compatibles : M18™.
- Puissance absorbée : 330 W.
- Débit d'air : 1 416 l/min.
- Dépression : 117 mbar.
- Capacité pour les liquides : 7,0 l.
- Volume pour les matières sèches : 9,5 l.
- Diamètre du tuyau : 31,75 mm.
- Longueur du flexible : 1,83 m.
- Dimensions : 430 x 280 x 330 mm.
- Poids avec batterie : 5,9 kg (avec une M18 B5).
- Niveau de pression acoustique : 73 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique : 84 dB(A).
- Valeur d'émission vibratoire : < 2,5 m/s².
- Température d'usage : -18 °C à +50 °C.
- Type de cellules : Li-ion.
- Indice d'étanchéité : IPX4.
Normes :
- Classe de poussières L (IEC 60335-2-69) : ce standard certifie que l'appareil peut aspirer des poussières dont la valeur limite d'exposition est supérieure à 1 mg/m³.
- Filtre HEPA H13 : cette norme assure la rétention de 99,97 % des microparticules d'une taille minimale de 0,3 micron.
- Classe de protection III : ce classement garantit que l'isolation électrique repose sur un circuit à très basse tension.
- Conformité CE : ce marquage confirme que l'outil respecte les directives 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2006/42/CE.
- EN 62233:2008 : cette norme encadre l'exposition humaine aux champs électromagnétiques produits par l'appareil.
Points forts
- Transport simplifié grâce au verrouillage rapide sur les coffrets de la gamme PACKOUT™.
- Qualité de l'air préservée par un système de filtration qui retient les particules les plus fines.
- Passage rapide entre l'aspiration de flaques d'eau et de gravats sans manipulation complexe.
- Travail prolongé possible avec une autonomie allant jusqu'à 50 minutes en mode bas.
- Rangement propre et organisé grâce aux compartiments internes pour le tuyau et les accessoires.
- Qualité de l'air préservée par un système de filtration qui retient les particules les plus fines.
- Passage rapide entre l'aspiration de flaques d'eau et de gravats sans manipulation complexe.
- Travail prolongé possible avec une autonomie allant jusqu'à 50 minutes en mode bas.
- Rangement propre et organisé grâce aux compartiments internes pour le tuyau et les accessoires.
Applications
Cet aspirateur Milwaukee accompagne les professionnels du second œuvre et de la maintenance lors de leurs interventions sur site. Il sert à nettoyer les sols d'ateliers ou les zones de rénovation après le passage des différents corps de métier. En le reliant aux scies ou ponceuses, il aspire les sciures dès leur émission pour garder un plan de travail dégagé. Son fonctionnement à batterie permet d'intervenir facilement dans les locaux sans électricité ou dans les véhicules utilitaires. Il s’adresse aux professionnels déjà équipés en outils Milwaukee et possédant un parc de batteries M18.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 117 mbar |
|---|---|
| Alimentation | 18 V |
| Cuve | 7 l |
| Niveau sonore | 84 dBA |
| Poids | 5,9 kg |
| Débit d'air | 23,6 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,82 € HT
/ unité
489,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h