Aspirateurs eau et poussière Fein 92036060000, Poids: 9 kg
Aspirateur eau et poussière. Set FEIN Dustex 35 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :92036060000
Rubix :0140-5399183
EAN :4014586891903




Documents
Détails articles : DUSTEX 35 L - SET PRO
Aspirateur eau et poussière. Set FEIN Dustex 35 L. Aspirateur eau et poussières puissant pour le raccordement d'outils électroportatifs en atelier ou sur chantier. Livré avec accessoires.
Puissance absorbée: 1 380 W|Débit d'air: 4 320 l/min|Dépression max.: 253 hPa|Capacité de la cuve: 32 l|Câble avec fiche: 7,5 m|Poids selon EPTA: 9,00 kg
Points forts
- Turbine à haut rendement pour un débit volumétrique de 70 l/s et une dépression de 253 mbar.
- Niveau sonore faible de 67 dB (A).
- Un câble secteur de 7,5 m et un flexible d’aspiration antistatique de 4 m offrent une grande liberté de mouvement à l'utilisateur.
- Système d’aspiration antistatique grâce au flexible d’aspiration (3 13 45 120 01 0) et au manchon avec prise d’air (3 13 45 300 01 0) disponibles en option.
- Roulettes de grand diamètre orientables à 360° pour une liberté de mouvement, même dans les espaces exigus.
- Manchon avec prise d'air pour le réglage facile de la puissance d’aspiration.
- Prise de courant intégrée avec système de démarrage automatique Autostart pour éviter les pics de courant au démarrage.
- Surface de dépose pratique à rebord.
- Certification classe de poussières L.
Applications
Turbine à haut rendement pour un débit volumétrique de 70 l/s et une dépression de 253 mbar. Niveau sonore faible de 67 dB (A). Un câble secteur de 7,5 m et un flexible d’aspiration antistatique de 4 m offrent une grande liberté de mouvement à l'utilisateur. Système d’aspiration antistatique grâce au flexible d’aspiration (3 13 45 120 01 0) et au manchon avec prise d’air (3 13 45 300 01 0) disponibles en option. Roulettes de grand diamètre orientables à 360° pour une liberté de mouvement, même dans les espaces exigus. Manchon avec prise d'air pour le réglage facile de la puissance d’aspiration. Prise de courant intégrée avec système de démarrage automatique Autostart pour éviter les pics de courant au démarrage. Surface de dépose pratique à rebord. Certification classe de poussières L.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 253 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1380 W |
| Cuve | 32 l |
| Poids | 9 kg |
| Longueur de câble | 7,5 m |
| Débit d'air | 72 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,53 € HT
/ unité
773,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
