Aspirateurs eau et poussière Nilfisk 107400405, Type: Couleur: bleu
Aspirateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107400405
Rubix :0206-7092148
EAN :4005337159106



Documents
Détails articles : ASPIRATEUR ATTIX30-0HPC EAU+POU AMIANTE CLASSE H
Le Nilfisk ATTIX 30-0H PC EU est un aspirateur de classe H destiné aux environnements où la gestion des poussières dangereuses est réglementée. Il intègre un système de filtration adapté aux particules fines et aux poussières cancérigènes, y compris l’amiante. Sa conception vise un usage industriel encadré par des règles strictes de sécurité.
Caractéristiques :
Le Nilfisk ATTIX 30-0H PC EU est équipé d’un système de filtration de classe H intégrant un filtre secondaire H13 dédié aux poussières d’amiante. Cette configuration est complétée par l’utilisation de sacs de sécurité en polyester à double protection avec fermeture par baïonnette, afin de limiter la dispersion des poussières lors de la manipulation et de l’évacuation. Le fonctionnement de l’aspirateur repose sur plusieurs dispositifs de sécurité intégrés. Le démarrage progressif du moteur SoftStart limite les appels de courant et contribue à une mise en route maîtrisée. Une sécurité thermique coupe automatiquement le moteur en cas de surchauffe. Une surveillance du colmatage du filtre ou d’une obstruction du flexible permet d’alerter en cas de perte de débit d’air. Enfin, le système Push&Clean permet le nettoyage du filtre afin de maintenir une capacité d’aspiration stable au fil de l’utilisation. Le modèle ATTIX 30-0H PC EU dispose également d’une fonction marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs ainsi que d’un variateur de puissance, facilitant l’adaptation du fonctionnement aux équipements raccordés. L’aspirateur est livré avec un ensemble d’accessoires adaptés au diamètre 36 mm, comprenant un flexible d’aspiration, des tubes, une poignée coudée chromée et plusieurs embouts destinés à l’aspiration de poussières et de liquides.
Spécifications :
• Puissance consommée maximale : 1 500 W
• Puissance nominale : 1 200 W
• Alimentation électrique : 230 V / 1~ / 50–60 Hz / 16 A
• Débit d’air maximal : 3 700 l/min
• Dépression maximale : 250 mbar / 25 kPa
• Niveau sonore : 59 dB(A)
• Longueur du câble d’alimentation : 7,5 m
• Capacité du réservoir : 30 litres
• Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
• Type de filtre principal : classe H
• Dimensions (L × l × H) : 450 × 380 × 595 mm
• Poids : 10 kg.
Normes :
• EN 60335-2-69 : norme de référence pour les aspirateurs de poussières et de liquides utilisés en environnement industriel. Elle définit notamment les classes de poussières, dont la classe H applicable à l’aspiration de poussières dangereuses et cancérigènes.
• EN 60335-1 : norme de sécurité générale applicable aux appareils électriques, couvrant les exigences de conception liées à la protection des personnes et des biens.
• Directive 2006/42/CE (machines) : directive européenne fixant les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la conception et la mise sur le marché des machines.
• Classe de filtre H13 : classification de filtre haute efficacité mentionnée pour le traitement des poussières fines, sans constituer une norme de conformité machine.
Caractéristiques :
Le Nilfisk ATTIX 30-0H PC EU est équipé d’un système de filtration de classe H intégrant un filtre secondaire H13 dédié aux poussières d’amiante. Cette configuration est complétée par l’utilisation de sacs de sécurité en polyester à double protection avec fermeture par baïonnette, afin de limiter la dispersion des poussières lors de la manipulation et de l’évacuation. Le fonctionnement de l’aspirateur repose sur plusieurs dispositifs de sécurité intégrés. Le démarrage progressif du moteur SoftStart limite les appels de courant et contribue à une mise en route maîtrisée. Une sécurité thermique coupe automatiquement le moteur en cas de surchauffe. Une surveillance du colmatage du filtre ou d’une obstruction du flexible permet d’alerter en cas de perte de débit d’air. Enfin, le système Push&Clean permet le nettoyage du filtre afin de maintenir une capacité d’aspiration stable au fil de l’utilisation. Le modèle ATTIX 30-0H PC EU dispose également d’une fonction marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs ainsi que d’un variateur de puissance, facilitant l’adaptation du fonctionnement aux équipements raccordés. L’aspirateur est livré avec un ensemble d’accessoires adaptés au diamètre 36 mm, comprenant un flexible d’aspiration, des tubes, une poignée coudée chromée et plusieurs embouts destinés à l’aspiration de poussières et de liquides.
Spécifications :
• Puissance consommée maximale : 1 500 W
• Puissance nominale : 1 200 W
• Alimentation électrique : 230 V / 1~ / 50–60 Hz / 16 A
• Débit d’air maximal : 3 700 l/min
• Dépression maximale : 250 mbar / 25 kPa
• Niveau sonore : 59 dB(A)
• Longueur du câble d’alimentation : 7,5 m
• Capacité du réservoir : 30 litres
• Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
• Type de filtre principal : classe H
• Dimensions (L × l × H) : 450 × 380 × 595 mm
• Poids : 10 kg.
Normes :
• EN 60335-2-69 : norme de référence pour les aspirateurs de poussières et de liquides utilisés en environnement industriel. Elle définit notamment les classes de poussières, dont la classe H applicable à l’aspiration de poussières dangereuses et cancérigènes.
• EN 60335-1 : norme de sécurité générale applicable aux appareils électriques, couvrant les exigences de conception liées à la protection des personnes et des biens.
• Directive 2006/42/CE (machines) : directive européenne fixant les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la conception et la mise sur le marché des machines.
• Classe de filtre H13 : classification de filtre haute efficacité mentionnée pour le traitement des poussières fines, sans constituer une norme de conformité machine.
Points forts
• Réduction du risque de dispersion des poussières dangereuses grâce à la combinaison filtre classe H et sacs de sécurité à double protection.
• Maintien d’un débit d’aspiration plus constant grâce au système de nettoyage du filtre Push&Clean.
• Limitation des incidents électriques et mécaniques par le démarrage progressif du moteur et la sécurité thermique intégrée.
• Niveau sonore contenu favorisant une utilisation en environnement industriel occupé.
• Maintien d’un débit d’aspiration plus constant grâce au système de nettoyage du filtre Push&Clean.
• Limitation des incidents électriques et mécaniques par le démarrage progressif du moteur et la sécurité thermique intégrée.
• Niveau sonore contenu favorisant une utilisation en environnement industriel occupé.
Applications
Le Nilfisk ATTIX 30-0H PC EU est destiné aux opérations d’aspiration de poussières dangereuses de classe H dans des contextes industriels réglementés. Il peut être utilisé lors de travaux impliquant des matériaux contenant de l’amiante, ainsi que pour la collecte de poussières fines classées cancérigènes.
Ce modèle trouve sa place dans des environnements tels que les chantiers de rénovation, les ateliers industriels, les sites de maintenance ou les zones de confinement nécessitant un matériel conforme aux exigences de sécurité. Il est également adapté aux opérations combinant aspiration de poussières et de liquides non inflammables, sous réserve du respect des procédures associées à la classe H.
Ce modèle trouve sa place dans des environnements tels que les chantiers de rénovation, les ateliers industriels, les sites de maintenance ou les zones de confinement nécessitant un matériel conforme aux exigences de sécurité. Il est également adapté aux opérations combinant aspiration de poussières et de liquides non inflammables, sous réserve du respect des procédures associées à la classe H.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1500 W |
|---|---|
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 30 l |
| Type | couleur: bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 680,31 € HT
/ unité
2 016,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h