Aspirateurs eau et poussière SAM ASP-30, Type: Aspirateur eau et poussière | Poids: 11.5 kg
ASPIRATEUR 30 LITRES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ASP-30
Rubix :0149-5543591
EAN :3272670840218

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR 30L
Aspirateur eau et poussière 30 litres.
Idéal pour l'aspiration des surfaces sèches et humides dans l'atelier, l'ASP offre une puissance d'aspiration élevée et une grande capacité de 30 litres. Sa cuve en inox garantit robustesse et durabilité pour un usage intensif au quotidien.
Caractéristiques :
Cuve inox de 30L
Puissance nominale : 1500W -50HZ/60Hz
Tension 220-240V
Aspiration du vide : >19KPA
Débit d'air : 46L/ sec
Diamètre des accessoires : 40mm
Longueur du câble : 5m
Idéal pour l'aspiration des surfaces sèches et humides dans l'atelier, l'ASP offre une puissance d'aspiration élevée et une grande capacité de 30 litres. Sa cuve en inox garantit robustesse et durabilité pour un usage intensif au quotidien.
Caractéristiques :
Cuve inox de 30L
Puissance nominale : 1500W -50HZ/60Hz
Tension 220-240V
Aspiration du vide : >19KPA
Débit d'air : 46L/ sec
Diamètre des accessoires : 40mm
Longueur du câble : 5m
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 190 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1500 W |
| Alimentation | 240 V |
| Cuve | 30 l |
| Type | aspirateur eau et poussière |
| Poids | 11,5 kg |
| Longueur de câble | 5 m |
| Débit d'air | 46 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,80 € HT
/ unité
275,76 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
